SB 18 LTX-3 BL I Mașină de găurit cu percuție cu acumulator din metal

Cod articol: 603183650
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Identificare și clasificare

Cod articol 603183650
EAN / GTIN 4061792211681
Număr producător 603183650
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție fără perii, cu 3 viteze, cu putere maximă, ideală pentru cele mai grele aplicații metalice
  • Bucșă de găurit extrem de puternică, cu funcție de repoziționare pentru a preveni alunecarea sculei de inserție și concentricitate maximă
  • Cel de-al 3-lea angrenaj cu viteză mare (max. 4. 000 /min) pentru o gamă extinsă de aplicații și un progres și mai rapid al găuririi, în special în metal
  • Funcția de găurire cu ciocanul pentru găurirea în zidărie
  • Modul de impulsuri comutabil pentru deșurubarea șuruburilor blocate și găurirea punctuală pe suprafețe netede
  • Oprire de precizie: ambreiaj electronic de cuplu cu precizie sporită pentru lucrări exacte și sensibile
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Oprire electronică de siguranță: fără recul atunci când burghiul se blochează - pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție de post-lumină pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea și depozit de burghie, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Bucșă de găurit cu acțiune rapidă Futuro Top, mâner suplimentar, cheie cu cârlig, 2 pachete de baterii Li-Power (18 V/5,2 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 1.5 dB(A)
  • Greutate fără acumulator: 2 kg
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate cu acumulator: 3 kg
  • Perforarea metalului: 3 m/s²
  • Greutate brută: 6.284 kg
  • Perforare Ø zidărie: 16 mm
  • Ø de găurire oțel: 16 mm
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Beton de găurire cu impact: 25 m/s²
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 65 Nm
  • Ø de găurire lemn moale: 68 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 98 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 109 dB(A)
  • Cuplu max. Torsiune tare: 130 Nm
  • Max. număr de lovituri: 38000 /min
  • Cuplu reglabil: 1 - 18 Nm
  • Viteza fără sarcină: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Lățimea de strângere a mandrinei de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Capacitatea bateriei: 2 x 5.2 Ah
  • Tip de acumulator: Li-Power

Descărcări și documente

Produse potrivite