Mănușă de Protection uvex de calitate superioară 10

Cod articol: 6028810
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pereche
  • Pași de comandă: 10 Pereche
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie uvex top grad 6000
Execuţie Manșetă cauciucată
Material căptuşeală Bumbac
Tip de piele Piele de vită
Mărimea mănuşilor 10
Categorie de protecţie Categoria I
Tip de mănuşi Mănuşi din piele netăbăcită de vită
Culoarea grau / blau
Tip produs Mănuşi din piele netăbăcită de vită

Identificare și clasificare

Cod articol 6028810
EAN / GTIN 4048612010228
Număr producător 6028810
L-Număr L01690 139
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușile de siguranță uvex top grade 6000 oferă protecție optimă în medii reci, cum ar fi depozitele frigorifice și antrepozitele. Datorită combinației de piele și bumbac ca material suport, mănușile uvex din piele reduc transmiterea frigului de la exterior la interior într-o asemenea măsură încât mâinile sunt protejate optim de temperaturile scăzute. Compoziția materialului asigură, de asemenea, că mănușile se potrivesc perfect, oferind o aderență bună, în special în zonele de lucru uscate și umede.

Caracteristică:

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumirea produsului: uvex top grade 6000
  • Tip produs: Mănuşi de piele
  • Culoare (filtru): gri / albastru
  • Execuție: cu manșetă cauciucată
  • Strat de acoperire: fără acoperire
  • Dimensiuni: 10
  • Reutilizare: Reutilizabilă (R)
  • Materialul din partea superioară: Căptușeală integrală din piele de vacă/cotton