WPBA 18 LTX BL 15-125 Polizor unghiular rapid cu acumulator

Cod articol: 601734840
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
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 601734840
EAN / GTIN 4061792229716
Număr producător 601734840
L-Număr L01750 359
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Noua generație de polizor unghiular fără perii cu acumulator: cel mai puternic din clasa sa, la fel de puternic ca o unitate de rețea de 1500 watt
  • Motor fără perii fără service cu eficiență maximă la manevrabilitate maximă
  • Interuptor cu manevră cu manevră cu om mort: manevrare sigură datorită întrerupătorului integrat ergonomic
  • Sistem de frânare rapidă pentru protecție maximă a utilizatorului: discul se oprește în 1,5 secunde după oprire
  • Cel mai bun sistem antivibrații: autobalansator integrat pentru mai puține vibrații mână-braț, o durată de viață mai lungă a mașinii și o durată de viață de până la două ori mai mare a discurilor de șlefuit
  • Sistemul M-Quick pentru schimbarea discurilor fără scule, prin simpla apăsare a unui buton
  • Suport de siguranță DS pentru a găzdui o centură de siguranță pentru lucrul la înălțimi mari
  • Capota de protecție reglabilă fără scule; poate fi fixată fără a fi răsucită
  • Pachetul de baterii poate fi rotit în trepte de 90° grade pentru cea mai bună ergonomie în orice poziție de lucru
  • Ambreiaj mecanic de siguranță mecanic S-automatic de la Metabó: minimizează reculul atunci când discul se blochează la cel mai mic nivel de pe piață - pentru o protecție maximă a utilizatorului
  • Protecție electronică la suprasarcină, protecție la pornire și repornire soft
  • Filtrul de praf detașabil ca protecție a motorului împotriva particulelor grosiere
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Flanşă de protecție, flanșă de susținere, piuliță de prindere M-Quick, mâner suplimentar Metabo VibraTech (MVT), suport multi-poziție, filtru de protecție împotriva prafului, suport de siguranță DS, metaBOX 165 L, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Greutate cu acumulator: 2.9 kg
  • Greutate fără acumulator: 2.2 kg
  • Circumferința mânerului: 166 mm
  • Viteza fără sarcină: 10000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Suprafața de măcinare: 3.8 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 85 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 96 dB(A)
  • Ø disc: 125 mm
  • Firul axului: M 14

Descărcări și documente

Produse potrivite