WVB 18 LTX BL 15-125 Polizor unghiular rapid cu acumulator

Cod articol: 601731850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 601731850
EAN / GTIN 4061792230309
Număr producător 601731850
L-Număr L01750 1367
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Noua generație de polizor unghiular fără perii cu acumulator: cel mai puternic din clasa sa, la fel de puternic ca o unitate de rețea de 1500 watt
  • Motor fără perii fără întreținere, cu eficiență maximă și manevrabilitate maximă
  • Setare variabilă a vitezei cu rotiță de reglare pentru lucrul la viteze specifice materialului, care rămân constante sub sarcină
  • Sistem de frânare rapidă pentru protecție maximă a utilizatorului: Discul se oprește în 1,5 secunde după oprire
  • Sistemul M-Quick pentru schimbarea discului fără scule, prin simpla apăsare a unui buton
  • Capota de protecție reglabilă fără scule; poate fi fixată fără a fi răsucită
  • Pachetul de baterii poate fi rotit în trepte de 90° grade pentru cea mai bună ergonomie în orice poziție de lucru
  • Ambreiaj mecanic de siguranță Setabo S-automatic: minimizează reculul atunci când discul se blochează la cel mai mic nivel de pe piață - pentru o protecție maximă a utilizatorului
  • Protecție electronică la suprasarcină, protecție la pornire și repornire soft
  • Filtrul de praf detașabil ca protecție a motorului împotriva particulelor grosiere
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Flanşă de protecție, flanșă de susținere, piuliță de prindere M-Quick, mâner suplimentar Metabo VibraTech (MVT), filtru de protecție împotriva prafului, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Greutate cu acumulator: 2.7 kg
  • Greutate fără acumulator: 2 kg
  • Circumferința mânerului: 159 mm
  • Viteza fără sarcină: 2500 - 10000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Suprafața de măcinare: 7.1 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 85 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 96 dB(A)
  • Ø disc: 125 mm
  • Rectificare cu foaie abrazivă: 1.5 m/s²
  • Firul axului: M 14