Mănușă de Protection uvex u-Fit ft Size S.

Cod articol: 6016607
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Identificare și clasificare

Cod articol 6016607
EAN / GTIN 4048612084588
Număr producător 6016607
L-Număr L01690 184
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Uvex u-fit ft se caracterizează prin rezistența mecanică bună. În același timp, oferă protecție fiabilă împotriva uleiului și murdăriei pentru lucrări ușoare de asamblare.

Caracteristică:

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumirea produsului: uvex u-fit ft
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Culoare (filtru): albastru
  • Execuție: Cu margine laminată
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: S
  • Reutilizare: De unică folosință (NR)
  • Materialul din partea superioară: Fără căptușeală