Descriere:
Cel mai puternic ciocan fără fir SDS-plus de la Metabo pentru găurire rapidă și cizelare eficientă în beton și zidărie
Performanță maximă de găurire, eficiență și durată de viață datorită tehnologiei fără perii și mecanismului de impact de înaltă performanță
Ciocan combinat cu 3 funcții: Perforare cu ciocan, găurire și dăltuire
Metabo VibraTech (MVT): Sistem de amortizare integrat pentru reducerea vibrațiilor în vederea protejării sănătății
Ergonomie perfectă datorită centrului de greutate aproape de mână și conturului optimizat al mânerului
Metabo Quick: Schimbare rapidă între mandrina pentru ciocan SDS-Plus și mandrina pentru burghiu cu acțiune rapidă pentru multe aplicații diferite
Poate fi comutat la rotația în sens antiorar pentru slăbirea convenabilă a uneltelor de inserție blocate
Reducerea opțională a vitezei și a energiei de impact pentru găurirea punctuală și lucrul în materiale mai moi
Protecţie la repornire: Previne pornirea neintenționată după schimbarea bateriei
Siguranță dublă la blocarea burghiului: Fără recul datorită decuplajului mecanic plus deconectare rapidă controlată de senzor
Lumină de lucru LED pentru o vizibilitate optimă a locului de foraj
Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii și încărcătoare de 18V de la mărcile CAS: www.cordless-alliance-system.com
Domeniul de aplicare a livrării
Mandrină cu ciocan pentru unelte cu capăt de inserție SDS-plus, mandrină de găurit cu acțiune rapidă pentru unelte cu ax cilindric, mâner suplimentar, opritor de adâncime de găurire, 2 acumulatori LiHD (18 V/8.0 Ah), încărcător rapid ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 185 XL
Caracteristică:
- Capacitate acumulator: 2 x 8 Ah
- Tensiunea bateriei: 18 V
- Tipul de acumulator: LiHD
- Forare Ø beton cu burghie cu ciocan: 32 mm
- Lăţime: 103 mm
- Greutate cu acumulator: 5,4kg
- Greutate fără pachet de baterii: 4,4kg
- Ciocan de găurit beton: 13,9 m/s²
- Înălţime: 235 mm
- Lungime: 395 mm
- Turaţie de mers în gol: 0 - 810 /min
- Max. Energie unică de impact (EPTA): 4,2J
- Max. Număr de percuţii: 4350 /min
- Cioplire: 11 m/s²
- Incertitudinea de măsurare K: 5 dB(A)
- Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
- Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
- Nivel de presiune acustică: 93 dB(A)
- Nivel de putere acustică (LwA): 101 dB(A)
- Portsculă: SDS-plus
Livrare:
Mandrină cu ciocan pentru unelte cu capăt de inserție SDS-plusMandrină de găurit cu acțiune rapidă pentru unelte cu tijă cilindricăMâner suplimentarLimitator de adâncime de găurire2 pachete de baterii LiHD (18 V/8.0 Ah)ASC 145 ″AIR COOLED″ încărcător rapidmetaBOX 185 XL