Scări cu platformă 60° lățime treaptă 800 mm 8 trepte aluminiu canelat

Cod articol: 600388
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Treaptă platformă

Identificare și clasificare

Cod articol 600388
EAN / GTIN 4031405003880
Număr producător 600388
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Scara fixă cu platformă din aluminiu cu înclinație de 60°
  • Lățimea treptelor și a platformei: 800 mm
  • Lungimea platformei: 460 mm
  • Ultima treaptă (adâncime: 225 mm) montat la aceeași înălțime ca platforma (suprafața totală de călcare: 685 mm)
  • Treptele și platforma sunt realizate standard din aluminiu striat (R 11), fiind disponibile opțional și cu alte tipuri de acoperire.
  • Bară de susținere și balustradă pe o parte Ø 40 mm cu elemente de fixare înșurubate (înălțime: 1.100 mm) standard
  • A doua bară de susținere conform DIN EN ISO 14122-3 necesară și disponibilă la un cost suplimentar
  • Capete inferioare cu colțuri robuste pentru fixarea la sol
  • Balustradă frontală disponibilă la un cost suplimentar
  • Montare simplă datorită livrării în ansambluri preasamblate, inclusiv instrucțiuni de montare
  • Pentru scările cu înălțime verticală de peste 3.000 mm este necesar un palier intermediar (contra cost).
  • Dacă nu există suprafețe de sprijin sau fixări la fața locului, fixarea trebuie realizată cu ajutorul unei console triunghiulare.
  • Sarcina maximă: 1,5 kN/m2, sarcină pe treaptă 150 kg, sarcină totală 300 kg
  • Notă: În dotarea standard sunt incluse piese de conectare din oțel zincat, potrivite pentru utilizarea în interior. La un cost suplimentar, acestea pot fi realizate și din oțel inoxidabil, ceea ce este recomandat pentru utilizarea în exterior.
  • Fabricat în conformitate cu seria de norme europene DIN EN ISO 14122
  • Nu poate fi utilizat în scopuri rezidențiale conform DIN 18065
  • Acest produs este fabricat la comandă și nu poate fi schimbat.
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 1710 mm
  • Lățime exterioară: 890 mm
  • Tipul construcției: 60°
  • Pardoseli: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Înălţime: 3040 mm
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime verticală: 1940 mm
  • Număr de trepte/trepte: 8 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 225 mm
  • Lățimea treptei: 800 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite