DGR 3102C-6D IC354 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru separarea barelor, a materialelor dure din piesele de prelucrat și pentru aplicații dificile

Cod articol: 6002350
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6002350
EAN / GTIN 7291075206036
Număr producător 6002350
L-Număr L23940 673

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru separarea barelor, a materialelor dure din piesele de prelucrat și pentru aplicații dificile

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.1 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.18 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.08 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 21 mm

Produse potrivite