Disc de rectificat 200x20x32 mm formă 1 10A36N5AV217

Cod articol: 600134
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 600134
EAN / GTIN 9003176001346
Număr producător 600134
L-Număr L50140 919
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile abrazive cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și ateliere de reparații. Acestea sunt deosebit de versatile atunci când vine vorba de șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile armonizate permit o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje prietenoase pentru comercianți, pentru a economisi spațiu de depozitare. Un set de inele de reducere este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, comandat din nou.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 36
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Specificaţie : 10A 36 N5A V217
  • Dimensiuni (D x D x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Concentrație: 20 mm
  • Alezaj: 32 mm
  • Unealtă pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • Durabilitate îndelungată
  • Stivuibile

Aplicaţie:

  • Aplicabil universal pentru prelucrarea diferitelor componente în șlefuirea grosieră și fină