Filtru pliat plat Ultimate

Cod articol: 6.907-455.0
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
Cod articol 6.907-455.0
EAN / GTIN 4039784998421
Număr producător 6.907-455.0
L-Număr L00940 2115
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Filtrul nostru plisat plat, rezistent la umezeală și la putregai, Ultimate gestionează fără efort cantități mari de praf fin, murdărie grosieră, lichide și materiale lipicioase. Materialul din fibră PES de înaltă calitate, care este furnizat suplimentar cu un strat antiaderent din PTFE, predestinează filtrul pentru cele mai dificile aplicații de lucru cu toate modelele Nt-Tact și AP cu un singur motor de la Kärcher. Certificat pentru clasele de praf M și L și cu o eficiență de separare a prafului de 99,9%, filtrul este adecvat în special pentru aplicații foarte solicitante de praf, cum ar fi măcinarea betonului proaspăt. Pentru a evita confuzia cu alte filtre, modelul Ultimate are o etichetă neagră.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 275 x 150 x 65 mm
  • Număr: 1 bucăți
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,3 kg

Avantaj:

Fabricat din fibre PES:
  • Material rezistent la umezeală.
Cu acoperire PTFE:
  • Prelungește durata de viață a filtrului.
  • Pentru o putere de aspirare constant ridicată.
  • Material rezistent la degradare.
  • Reduce întreruperile de muncă nedorite.