Încărcător, 24V

Cod articol: 6.654-329.0
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
Cod articol 6.654-329.0
EAN / GTIN 4054278225418
Număr producător 6.654-329.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Pentru masinile de curatat Kärcher: Încărcător de 24 V pentru baterii fără întreținere, cu o capacitate cuprinsă între 70 și 115 Ah.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 199 x 68 x 112 mm
  • Tensiune baterie: 24 V
  • Tipul bateriei: Separat
  • Greutate: 1500 g
  • Greutate inclusiv ambalaj: 2 kg
  • Cantitate: 1 bucăți