Lance de spumă pentru Pahare, 1200 l/h -

Cod articol: 6.394-668.0
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
Cod articol 6.394-668.0
EAN / GTIN 4039784401549
Număr producător 6.394-668.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Lance din spumă scurtă, comodă, cu recipient RM de 1 litri direct pe lance. Datorită designului său compact, de exemplu, este excelent potrivit pentru mașinile spumante. Conexiune rotativă M22x1.5, dozare RM continuă prin intermediul butonului rotativ direct pe lance, unghi reglabil al fasciculului.

Caracteristică:

  • Filet conexiune: M22 x 1,5
  • Debit: Max. 1200 l/h.
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,7 kg
  • Viteză max. Presiune: 180 bar
  • Temperatura: Max. 60 °C.

Produse potrivite