Furtun de înaltă presiune TL 10 m.

Cod articol: 6.392-977.0
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
Cod articol 6.392-977.0
EAN / GTIN 4039784836075
Număr producător 6.392-977.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Furtunul de înaltă presiune de înaltă calitate și flexibil cu pătură de cauciuc este potrivit pentru utilizarea împreună cu iSolar TL 10. Pielea exterioară a furtunului are proprietăți de alunecare deosebit de bune - ideale pentru retragerea și extinderea tijei telescopice.

Caracteristică:

  • Filet conexiune: M22 x 1,5
  • Greutate inclusiv ambalaj: 2,2 kg
  • Lungimea mânerului telescopic: 11,5 m
  • Temperatura de alimentare: Max. 155 °C.