Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5

Cod articol: 6.390-726.0
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
Cod articol 6.390-726.0
EAN / GTIN 4002667580082
Număr producător 6.390-726.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Cu conexiune cu șurub pe două laturi, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva răsucirii. NW 10/155°C/220 bari

Caracteristică:

  • Filet conexiune: 2 x M22 x 1,5
  • Greutate inclusiv ambalaj: 7,4 kg
  • Lungime: 20 m
  • Viteză max. Presiune: 220 bar
  • Diametru nominal: DN 10
  • Temperatura: Max. 155 °C.