Furtun de înaltă presiune, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5

Cod articol: 6.390-293.0
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
Cod articol 6.390-293.0
EAN / GTIN 4002667578447
Număr producător 6.390-293.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Pentru a extinde raza de operare cu filtrul de înaltă presiune. Conexiune pe ambele părți M22 x 1,5.

Caracteristică:

  • Filet conexiune: 2 x M22 x 1,5
  • Greutate inclusiv ambalaj: 7,5 kg
  • Lungime: 30 m
  • Viteză max. Presiune: 315 bar
  • Diametru nominal: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.