Furtun de curățare a țevilor, DN 6, 20 m, max. 250 bari

Cod articol: 6.390-030.0
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
Cod articol 6.390-030.0
EAN / GTIN 4002667205572
Număr producător 6.390-030.0
L-Număr L00950 203842
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Furtunul de curățare a țevilor cu lungimea de 20 m este un furtun de înaltă presiune deosebit de flexibil pentru curățarea internă a țevii (conexiune filetată pentru duza R 1/8).

Caracteristică:

  • Filet conexiune: M22 x 1,5
  • Greutate inclusiv ambalaj: 3 kg
  • Lungime: 20 m
  • Viteză max. Presiune: 250 bar

Avantaj:

Furtun de înaltă presiune deosebit de flexibil, cu capac exterior din cauciuc și plasă de oțel:
  • Manevrabilitate ideală pentru curățarea țevilor, chiar și blocajele pot fi depășite.
  • Rezistență ridicată la uzură și durată lungă de viață.
  • Rezistență la presiune de până la 250 bari.
Conexiune: 1/8″″″″:
  • Compatibil cu duzele de curățare a conductelor.