Set lamele de aspirare, rezistente la ulei, cu caneluri, 1210 mm

Cod articol: 6.273-252.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 6.273-252.0
EAN / GTIN 4002667814170
Număr producător 6.273-252.0
L-Număr L00950 200250
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Setul de buză de aspirare este format din buza de aspirare față și spate. Lungimea este de 1210 mm. lamelele de aspirare sunt fluturate și fabricate din poliuretan de înaltă calitate, rezistent la ulei și transparent, cu o durată lungă de viață. Potrivit pentru toate podelele comune.

Caracteristică:

  • Culoare: Transparent
  • Greutate inclusiv ambalaj: 1,3 kg
  • Lungime: 1210 mm
  • Cantitate: 2
  • Tip buze de aspirație: Rezistente la ulei, fluturate