Furtun de înaltă presiune, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Cod articol: 6.110-034.0
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
Cod articol 6.110-034.0
EAN / GTIN 4054278194462
Număr producător 6.110-034.0
L-Număr L00940 2074
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Furtun de înaltă presiune cu lungime de 10 m, cu conexiune manuală EASY!Lock pe ambele părți. Diametru nominal DN 6, adecvat până la 250 bari.

Caracteristică:

  • Filet conexiune: 2 x EASY!Lock
  • Greutate inclusiv ambalaj: 1,9 kg
  • Lungime: 10 m
  • Viteză max. Presiune: 250 bar
  • Diametru nominal: DN 6
  • Temperatura: Max. 155 °C.