{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de şlefuire | Rectificarea sculelor | |
| Material abraziv | Diamant | |
| Prescurtare pentru material abraziv | D | |
| Granulaţie | D126 | |
| Specificaţie | Carbură D126C75B DIAGO W | |
| Forma | 12V9 | |
| ⌀ discurilor D | 100 mm | |
| Lăţimea discului T | 20 mm | |
| ⌀ găurii H | 20 mm | |
| Lăţime strat abraziv W parte frontală | 2 mm | |
| Înălţime strat abraziv X | 10 mm | |
| Tip produs | Disc de şlefuit în formă de oală |
| Cod articol | 597620 D126 | |
| EAN / GTIN | 9003176899301 | |
| Număr producător | 689930 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |