{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de şlefuire | Rectificarea sculelor | |
| Material abraziv | Diamant | |
| Prescurtare pentru material abraziv | D | |
| Granulaţie | D64 | |
| Specificaţie | Carbură D64C50B W | |
| Forma | 11A2 | |
| ⌀ discurilor D | 100 mm | |
| Lăţimea discului T | 30 mm | |
| ⌀ găurii H | 20 mm | |
| Lăţime strat abraziv W parte frontală | 8 mm | |
| Înălţime strat abraziv X | 2 mm | |
| Tip produs | Disc de şlefuit în formă de oală |
| Cod articol | 597112 D64 | |
| EAN / GTIN | 9003171539394 | |
| Număr producător | 153939 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |