Piesă de legătură pătrată de calibrare f.734/20 L.36,9mm

Cod articol: 59011011
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
Tip produs Cap atașabil pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 59011011
EAN / GTIN 4018754192335
Număr producător 59011011
L-Număr L60010 4341
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Fără bilă sau știft (adecvat numai pentru calibrare)
  • Rezultate optime de măsurare în timpul calibrării prin reducerea forțelor laterale

Caracteristică:

  • Pătrat de antrenare exterior (inch): 1/2 inch
  • Piața de ieșire externă (inch): 1/2 inch
  • pentru Cod: 734/20
  • Ref.: 502 1/2
  • Lungime mm (L): 36,9 mm
  • Greutate: 60g