{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sculă interschimbabilă | Einsteckwerkzeug | |
| Serie | 732G/10 | |
| Lăţime b | 19,3 mm | |
| Înălţime h | 9,2 mm | |
| Deschiderea cheii | 13 mm | |
| Distanţa între axe S | 45 mm | |
| Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
| Material | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
| Unelte cu funcţie de clichet | nu | |
| Tip produs | Cap de cheie inelară |
| Cod articol | 58620013 | |
| EAN / GTIN | 4018754141333 | |
| Număr producător | 58620013 | |
| L-Număr | L60010 4852 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |