Set de șurubelnițe SwissGrip VDE

Cod articol: 58541.CBB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 58541.CBB
EAN / GTIN 7610733279944
Număr producător PB 58541.CBB
L-Număr L60060 2945

Descriere

Descriere:

  • Surubelnițe SwissGrip VDE, set, complet izolate până la 1000 V AC / 1500 V DC în conformitate cu IEC/EN 60900
  • pentru șuruburi cu fantă și Phillips
  • Testat VDE, lucru sigur până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC
  • incl. Tester de tensiune cu lampă incandescentă, 110 - 250 V, DIN VDE 0680-6, testat SEV
  • ponturi precise, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • mâner curbat cu suprafață moale, senzație plăcută de prindere și transmisie ridicată a cuplului
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
.