Adaptor pătrat L.15,5mm D. 29mm

Cod articol: 58524090
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Suport pt. ceasuri micrometrice

Identificare și clasificare

Cod articol 58524090
EAN / GTIN 4018754181124
Număr producător 58524090
L-Număr L60010 3463
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • 1/4 până la 1/2″

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 29 mm
  • Piața externă [inch]: 1/2 ″
  • Lungime mm (L): 15,5 mm
  • Interior pătrat [inch]: 1/4 ″
  • Greutate: 25g