Șurubelniță SwissGrip VDE Slim

Cod articol: 58100.0-80/2.5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 58100.0-80/2.5
EAN / GTIN 7610733273102
Număr producător PB 58100.0-80/2.5
L-Număr L60060 2814

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță SwissGrip VDE, complet izolată până la 1000 V AC / 1500 V DC conform IEC/EN 60900
  • pentru șuruburi cu fantă
  • testată VDE, lucru sigur până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC
  • punct precis, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • maner curbat cu suprafață moale, senzație plăcută de aderență și transmisie ridicată a cuplului
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • .

Caracteristică:

  • Grosimea lamei: 0.4 mm
  • Lățimea lamei: 2.5 mm
  • Lungimea lamei: 80 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 1.6 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu fantă
  • Lungime totală: 165 mm