Clemă de montaj cu lățime de strângere 9 mm - 46 mm

Cod articol.: 58-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 58-1
EAN / GTIN 4021176800245
Număr producător 58-1
L-Număr L80010 1782
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Tensorul de asamblare din seria 58-1 este utilizat pentru tensionarea lanțurilor și a pieselor similare în comerț, industrie și ateliere. Este potrivit în special pentru tensionarea lanțurilor de pe motociclete și poate fi utilizat împreună cu alte unelte KUKKO.
  • Garantează instalarea rapidă și necomplicată a verigilor de legătură
  • Îmbinarea ușoară a capetelor de lanț respective

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 72 mm
  • Lățime totală [inch]: 2 13/16
  • Adâncime totală [mm]: 14 mm
  • Adâncime totală [inch]: 9/16
  • Înălțimea totală [mm]: 105 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 4 1/8
  • Sectorul: Motociclete și biciclete, comerț tehnic, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 9 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 3/8
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 46 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 1 13/16
  • Întinderea (min. - max.) [mm]: 9 mm - 46 mm
  • Lățimea cârligelor [mm]: 5 mm
  • Grosimea cârligelor [mm]: 3