{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material garnitură | Sârmă de oţel | |
| ⌀ periei D1 | 19 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Grosimea perilor | 0,35 mm | |
| Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 28 mm | |
| Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | |
| Număr de cozi răsucite | 6 | |
| Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
| Tip produs | Perie tip pensulă |
| Cod articol | 574850 19X0,35 | |
| EAN / GTIN | 4067263935070 | |
| Număr producător | 574850 19X0,35 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |