Bristle-Brush Tip A ⌀ 150 mm, BB-ZB, Granulaţie: 36

Cod articol: 573565 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 36
⌀ periei D1 150 mm
Lăţimea periei 12 mm
Denumirea producătorului BB-ZB
Culoarea maro
Turaţie maximă 6.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol 573565 36
EAN / GTIN 480112760380
Număr producător 27603N
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Discurile speciale Bristle de curăţare sunt corpuri de şlefuit omogene cu un amestec de granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu, cu o durabilitate deosebit de mare. Extrem de flexibile şi maleabile.
Peria radială Bristle-Brush este compusă din segmente individuale (lăţime cca. 1,6 mm).
Cu peri oblici (tip A) pentru lucrări puternice.

Aplicaţie:

A se respecta sensul de rotire.
Pentru aproape toate materialele, la o siguranţă maximă de lucru. Îndepărtarea ruginii, a urmelor de lipici, vopselelor, zgârieturilor şi bavurilor uşoare. Pentru suprapunere, finisare, polizare, curăţare şi debavurare.
⌀ găurii 25,4 mm cu inele de reducţie ataşate ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Extensibil cu adaptorul Cod 573580 la lăţimea dorită. Utilizare pe polizoare duble de banc sau pe polizoare drepte resp. arbori flexibili cu mandrina Cod 556380 Ref. 1.