Descriere:
Calibrul pentru măsurarea distanței dintre centrele găurilor, vă oferă următoarele avantaje: Special pentru măsurarea de la un centru al găurii la altul. De asemenea, se pot face măsurători de la margine la centrul alezajului.
Caracteristică:
- Alarmă de tensiune joasă: Da
- Numărul vechi al articolului: 573-708
- Oprire automată
după 20 min. fără funcție: Da - Durabilitatea bateriei: Aproximativ 5 ani cu utilizare normală
- ieşire de date: Da
- Valoarea limită a
Deviație de măsurare
S MPE: ±0,0015″ - Mărime / Dimensiune: 0,45 X 0,138 X 0,034 M
- Max. Reacția
viteză: Nelimitată - Domeniu de măsurare: 0,404 - 12,4
- Model: NTD10P-P12″M
- OFFSET: 0,4″
- OFFSET*: 0,4″
- ORIGINE (punctul zero ABS): Da
- Increment: 0,0005″/0,01 mm
PRESET: Da
Funcții: Cu rolă pentru degetul mare
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inch-Metric: Inch/Metric
Se livrează: Într-o cutie, inclusiv 1 baterie SR-44