Şubler digital ABS cu ciocuri de măsurare ascuţite (tip punct), 0-150mm, IP67, Thumb Roller

Cod articol: 573-625-20
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
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
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
Alimentare cu energie Cu baterii
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Tehnică de măsurare digital
Clasă de protecţie IP IP 67
Tip produs Şubler pentru canale

Identificare și clasificare

Cod articol 573-625-20
EAN / GTIN 4946368726854
Număr producător 573-625-20
L-Număr L40010 11609
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Aceste şublere de top cu ciocuri de măsurare foarte fine permit să măsurarea în locuri greu accesibile. Canelurile și canelurile mici pot fi măsurate cu aceste şublere.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 150
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,02 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 9 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

Produse potrivite