{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material garnitură | Sârmă de oţel | |
| ⌀ periei D1 | 65 mm | |
| Filet M | M14 | |
| Grosimea perilor | 0,5 mm | |
| Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | |
| Răsucire în cozi | Răsucire alternativă | |
| Inel de reazem de siguranţă | nu | |
| Turaţie maximă | 12.500 min-1 | |
| Tip produs | Perie în formă de oală |
| Cod articol | 572108 65XM14 | |
| EAN / GTIN | 4067263906971 | |
| Număr producător | 572108 65XM14 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |