Perie în formă de oală Sârmă de oţel 0,50 mm, ⌀ periei D1×filet M: 65XM14mm

Cod articol: 572103 65XM14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
416 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×filet M (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de oţel
⌀ periei D1 65 mm
Filet M M14
Grosimea perilor 0,5 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 20 mm
Inel de reazem de siguranţă nu
Turaţie maximă 12.500 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Identificare și clasificare

Cod articol 572103 65XM14
EAN / GTIN 4067263906940
Număr producător 572103 65XM14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sârmă netedă, răsucită şi presată stabil în corpul de oţel. Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.

Aplicaţie:

Special pentru prinderea la polizoare unghiulare.
Cu filet interior M14.