Perie rotundă din sârmă (verde) Sârmă din INOX 0,30 mm, ⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1: 200X38mm

Cod articol: 570220 200X38
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 200 mm
Lăţimea periei 48 mm
⌀ găurii d1 50,8 mm
⌀ inel reducţie 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 48 mm
Turaţie maximă 6.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol 570220 200X38
EAN / GTIN 4067263906513
Număr producător 570220 200X38
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sârmă ondulată bine presată în corpul de oţel. Densitate mare şi rezistenţă mare la uzură. Este posibilă adaptarea la diferite diametre datorită inelelor de reducţie înlocuibile (cuprinse în setul de livrare).

Aplicaţie:

Pentru înăsprire, curăţare, îndepărtare a ruginii, a arsurilor etc.
Utilizare pe şlefuitor de banc şi polizor de banc sau pe maşini cu ax flexibil.