Disc compact de debavurare (SiC), ⌀ discurilor×lăţime×⌀ găurii: 152X25X25mm

Cod articol: 568733 152X25X25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor×lăţime×⌀ găurii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • ⌀ găurii: 25

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe fin
Grad de duritate foarte dur
⌀ discurilor 152 mm
Lăţime 25 mm
⌀ găurii 25 mm
Execuţie 9S fine
Tip produs Disc compact

Identificare și clasificare

Cod articol 568733 152X25X25
EAN / GTIN 4062406288617
Număr producător 568733 152X25X25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discurile compacte din material abraziv realizează un luciu reproductibil, întrucât se foloseşte mereu o granulaţie proaspătă de şlefuire. Nu se modifică geometria piesei, nu se formează zgârieturi, durabilitate mare.

Aplicaţie:

Pe polizoare de banc sau polizoare manuale cu mandrină Cod 556380 Ref. 1−2 şi flanşă de reducţie Cod 568782. Instrument de ajustare pentru discuri de șlefuit recomandat Cod 568785.
Disc compact de debavurare din material abraziv înfăşurat. Pentru îndepărtarea bavurilor mari de pe piesele presate, pentru rotunjirea canelurilor şi a muchiilor fără formarea de bavuri secundare.