Disc abraziv cu scai (A) Perforaţie 15x, ⌀ 150 mm, Granulaţie: 60

Cod articol: 567790 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,44 € / 1 buc.
  • de la 100 buc.
    0,37 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.543 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 60
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 150 mm
Număr de orificii de aspirare 15
Maşină acţionată Şlefuitor excentric
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Identificare și clasificare

Cod articol 567790 60
EAN / GTIN 4045197718426
Număr producător 567790 60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corindonul legat cu răşină sintetică (A) garantează caracteristici deosebite de şlefuire (hârtie C). Partea din spate a discului este acoperită cu materiale de tip prindere cu scai (scai).
Disc abraziv cu scai cu pulverizare semi-deschisă, corindon (A).

Aplicaţie:

Pe şlefuitoare excentrice cu discuri suport cu scai de ex. Cod 567990 (este posibilă aspirarea prafului). Produs Allround universal pentru şlefuire grosieră, intermediară şi fină pe toate suprafeţele metalice şi din plastic, sistemele de lăcuire şi toate tipurile de lemn. Garantează o durabilitate vizibilă mai mare şi adâncimi constante ale rugozităţii.