Set de fixare pentru prindere cu clește de prindere Fixare externă

Cod articol: 567127
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 567127
EAN / GTIN 4020772529376
Număr producător 567127
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Set de fixare pentru prindere cu clește de prindere Fixare externă
Cu disc din oțel călit și șurub conic ISO10642.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 10
  • ØD: 16 mm
  • G: M6 mm
  • Md: 8 Nm
  • L: 7 mm
  • L1: 12 mm
  • Greutate: 11 g