EB-E4L 08-16/24C08CFH63 IC902 Freză cu vârf cu bilă cu 4 caneluri, unghi de elice de 38°, relief 3xD și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse a materialelor dure ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 5668217
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză cu cap sferic

Identificare și clasificare

Cod articol 5668217
EAN / GTIN 7291075345919
Număr producător 5668217
L-Număr L24180 177

Descriere

Descriere:

Freză cu vârf cu bilă cu 4 caneluri, unghi de elice de 38°, relief 3xD și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse a materialelor dure ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.01 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 24 mm

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate