Disc-suport ISO semidur / cu nervuri, ⌀ exterior: 108mm

Cod articol: 566670 108
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 108 mm
Piuliţă strângere inclusă da
Recomandat pentru ⌀ discuri 115 mm
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc-suport

Identificare și clasificare

Cod articol 566670 108
EAN / GTIN 2050001031778
Număr producător 566670 108
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conform ISO.
Disc semidur cu aripioare late pentru o susţinere mai bună a granulaţiei la şlefuirea muchiilor şi a suprafeţelor. Pentru lucrări de şlefuire mai grosiere, cu granulaţii de la 36 până la 60.
Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistenţă mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienţei depline a discurilor din fibră.