Disc-suport ISO flexibil / neted, ⌀ exterior: 108mm

Cod articol: 566650 108
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.048 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 108 mm
Piuliţă strângere inclusă da
Recomandat pentru ⌀ discuri 115 mm
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc-suport

Identificare și clasificare

Cod articol 566650 108
EAN / GTIN 2050001032164
Număr producător 566650 108
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conform ISO.
Disc suport elastic special din plastic pentru şlefuirea flexibilă a contururilor. Ideal până la granulaţia 60.
Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistenţă mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienţei depline a discurilor din fibră.