Disc de şlefuire în evantai speed ZA plat, ⌀ 115 mm, Granulaţie: 40

Cod articol: 565294 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,19 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    1,83 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
7.457 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: plat
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei plat
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Identificare și clasificare

Cod articol 565294 40
EAN / GTIN 4062406159573
Număr producător 565294 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Corindon de zirconiu (ZA) de calitate, pentru putere mare de şlefuire.
  • Disc din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.
  • Universal recomandat pentru oţel şi INOX.
  • Rezultate optime la polizoare unghiulare din toate clasele de performanţă.

speed - Dispunere plană a lamelelor pentru un volum mare de așchiere şi o durabilitatea ridicată.

Aplicaţie:

Teşire precisă, prelucrarea muchiilor şi şlefuirea suprafeţelor.