Disc de şlefuire în evantai long life CER conic, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 40

Cod articol: 565225 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,51 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    3,76 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
4.344 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 40
Acoperire abrazivă, răcoritoare da
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei oblic
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Identificare și clasificare

Cod articol 565225 40
EAN / GTIN 4062406156107
Număr producător 565225 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Granulaţia ceramică de calitate înaltă, cu capacitate de autoascuţire (CER) pentru putere maximă de şlefuire şi presiune minimă de contact.
  • Cu strat de acoperire activ pentru şlefuire pentru şlefuire la rece.
  • Ţesătură mixtă robustă din polibumbac cu comportament ideal la uzură şi stabilitate la utilizarea pe muchii.
  • Disc din poliester, ergonomic şi cu amortizare a vibraţiilor (retractabil).
  • Rezultate optime la polizoare unghiulare performante.

long life - Dispunere radială foarte densă a lamelelor pentru durabilitate maximă.

Aplicaţie:

Lucrări de şlefuire universale, şlefuirea suprafeţelor, îndepărtarea adaosului şi prelucrarea muchiilor.