EB-A4 10-10C10E66 IC900 Freză profilată din carbură pentru uz general, cu 4 caneluri, unghi de elice de 30°. SOLID-ECO - Aplicații generale de frezare

Cod articol: 5651075
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tip produs Freză cu cap sferic

Identificare și clasificare

Cod articol 5651075
EAN / GTIN 7291075013146
Număr producător 5651075
L-Număr L24180 89

Descriere

Descriere:

Freză profilată din carbură pentru uz general, cu 4 caneluri, unghi de elice de 30°. SOLID-ECO - Aplicații generale de frezare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Lungime totală (OAL): 66 mm
  • Tip de coadă rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Tec Line" Vedeţi-le pe toate