EB-A2 015-023/10C4M45 IC903 Freze cu vârfuri sferice din carbură pentru producerea de nervuri și suprafețe cu 2 muchii de tăiere și unghi de elice de 30°.

Cod articol: 5650314
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză cu cap sferic

Identificare și clasificare

Cod articol 5650314
EAN / GTIN 7291075189414
Număr producător 5650314
L-Număr L24180 2686

Descriere

Descriere:

Freze cu vârfuri sferice din carbură pentru producerea de nervuri și suprafețe cu 2 muchii de tăiere și unghi de elice de 30°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.75 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.01 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Diametrul gâtului (DN): 1.45 mm
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 10 mm

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate