Șurub de împingere ESD

Cod articol.: 562598
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 562598
EAN / GTIN 4020772024031
Număr producător 562598
L-Număr L30110 102082
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

ESD șurub push-on, cu capac de protecție din material disipativ electrostatic.
Pentru brațe deschise de susținere, călite, galvanizate și pasivate. Clasa de rezistență 8,8, cu capac de protecție detașabil și element de spălare a piulițelor.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 0
  • Şurub
    DIN 933
    : M4 x 25
  • Dimensiunea discului U.
    : 0
  • D: 11,0
  • D1: 7
  • L: 32
  • L3: 13 - 20
  • greutate: 5 g

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături