Întinzător tijă de împingere ESD

Cod articol: 562497
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 562497
EAN / GTIN 4020772024024
Număr producător 562497
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător ESD cu tijă de împingere, cu capac de protecție și mâner din material disipativ electrostatic (disipativ).
Design scurt. Cleme de compresie și tensiune. Ghidaj lung al tijei de împingere cu filet de fixare și piuliță.
Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil. Şuruburi de ajustare călite. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu șurub push-on călit, galvanizat nr. 6880ESD.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 2,5kN
  • F2: 2,5kN
  • Șurub de fixare: M8 x 35
  • greutate: 320 g
  • Dimensiuni: 3
  • A: 12
  • B: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 123
  • Cursă: 40,0
  • HW min: 22
  • HW max: 35
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20 x 1,5
  • N: 33,0