ECHI-B6 750-1.5-C750 IC900 6 Flute 45° Helix, freze de capăt din carbură de lungime medie pentru finisarea materialelor dure de până la 65 HRC

Cod articol: 5621003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5621003
EAN / GTIN 7291075003970
Număr producător 5621003
L-Număr L24180 1996

Descriere

Descriere:

6 Flute 45° Helix, freze de capăt din carbură de lungime medie pentru finisarea materialelor dure de până la 65 HRC

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e8
  • Echivalent zecimal: 0.75″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1-1/2″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.005 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.002 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate