ECHI-B6 437-1.0-C437 IC900 Freze de capăt din carbură cu 6 caneluri și elice de 45°, de lungime medie pentru finisarea materialelor dure până la 65 HRC

Cod articol: 5621000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5621000
EAN / GTIN 7291075003956
Număr producător 5621000
L-Număr L24180 1988

Descriere

Descriere:

Freze de capăt din carbură cu 6 caneluri și elice de 45°, de lungime medie pentru finisarea materialelor dure până la 65 HRC

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.437″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.437″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e8
  • Echivalent zecimal: 0.437″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.004 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.002 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 2-3/4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate