ECU028E04-3W06-57 IC900 Freze scurte din carbură, subdimensionate, cu 3 caneluri și unghi de 38° al elicei

Cod articol: 5620512
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5620512
EAN / GTIN 7291075003185
Număr producător 5620512
L-Număr L24180 1782

Descriere

Descriere:

Freze scurte din carbură, subdimensionate, cu 3 caneluri și unghi de 38° al elicei

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.8 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.04 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.01 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă Weldon

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate