HSS hexagon locknut D.3/4″ 14 fire p.inch

Cod articol: 56081923
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
Tip produs Capete de filetare

Identificare și clasificare

Cod articol 56081923
EAN / GTIN 4022668819233
Număr producător 56081923
L-Număr L60010 6762
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • În conformitate cu DIN 382
  • Material: HSS - M2

Caracteristică:

  • Fire pe inch: 14
  • Deschiderea max. a fălcilor (inch): 50 ″
  • Diametru (inch): 3/4 ″
  • Greutate: 131g