MTH 23 I 4.0 ISO IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale pentru producerea de filete interioare ISO metrice

Cod articol: 5607456
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5607456
EAN / GTIN 7291075369533
Număr producător 5607456
L-Număr L24290 278

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale pentru producerea de filete interioare ISO metrice

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 27 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 3.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 8 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 4 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate